Referencias
Innomotics:1LE1001-0BB32-2KA4
Rubix:798759118000
Documentos
Detalles de producto : 1LE1001-0BB32-2KA4
Tipo de motor GP: 1AV2063B motor de baja tensión, IEC rotor jaula ardilla, con refrigeración natural, IP 55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de aluminio High Efficiency IE2, 4 polos * tam. 63M * 0,18 kW (50 Hz) 0,21 kW(60 Hz) color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color. El producto se suministrará con la marca Siemens o Innomotics . 3 AC 50Hz 230VD/400VY * 3 AC 60Hz 460VY IM B 14, brida normalizada: FT75 (C90) sin protección del motor Caja de bornes arriba
Información técnica
Atributos
| Tipo | motor de baja tensión |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,08 € Sin IVA
/ unidad
641,40 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h

