3EL080M4D-PA-A0-C34 0,75KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B35 <<DESCATALOGADO>>
Motor trifásico de CA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:894704
Rubix:799167952000
fabricante:0.75KW 1500T 80M B35 IE3
EAN:3660338471032


Resumen técnico
| Potencia | 0.75 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400v-3ph-50hz V |
| Velocidad | 1500 rpm |
Documentos
Detalles de producto : 3EL080M4D-PA-A0-C34 0,75KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B35 <<DESCATALOGADO>>
Motores eléctricos asíncronos de montaje B3, B5 y B14 en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 de 0,75 kW a 90kW. Tensión estándar de 230/ 400v hasta 3 kW, 400 / 690v por encima. Termistor PTC de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 0,75KW 1500rpm B35 80M 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Cualidades
Aluminio, pintura RAL7031
Aplicaciones
Potencia de rotación
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.75 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400v-3ph-50hz V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Material | aluminium |
| Altura de eje | 80 mm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 19 mm |
| Peso | 10.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días