M4A114P160B3 11KW 1500RPM 400/690 50HZ IP55 IE4 B3

Motor CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:894249
Mecaline:M4A114P160B3
Rubix:799213791000
EAN:3660338523564
brand logo

Resumen técnico

Potencia11 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M4A114P160B3 11KW 1500RPM 400/690 50HZ IP55 IE4 B3


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 de 0.75 kW a 55 kW e IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en los tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 11KW 1500rpm B3 160M 400/690v-3ph-50Hz IE4 ALU IP55

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia11 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Materialaluminio
Altura de eje160 mm
Número de polos4
Clase de eficienciaie4
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje42 mm
Peso100 kg
3935,19 € Sin IVA
/ unidad
4761,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días