4EG280S2C-FA-BA-C34 75KW 3000RPM 400/690-50 IP55 IE4 B5

Motor trifásico de CA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:894318
Rubix:799046113000
EAN:3660338467479
brand logo
Resumen técnico
Potencia75 kW
Tensión400/690 V
Velocidad3000 rpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 4EG280S2C-FA-BA-C34 75KW 3000RPM 400/690-50 IP55 IE4 B5


Motores eléctricos asíncronos de montaje B3, B5 y B14 en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400 / 690v. Termistor PTC de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 75KW 3000rpm B5 280S 400/690v-3ph-50Hz IE4 CAST IRON IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL7031

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia75 kW
Tensión400/690 V
Velocidad3000 rpm
Materialhierro fundido
Altura de eje280 mm
Número de polos2
Clase de eficienciaie4
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje65 mm
Peso640 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días