M4C454P225B5 45KW 1500RPM 400/690 50HZ IP55 IE4 B5
Motor de CA trifásico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:M4C454P225B5
Rubix:799213660000
EAN:3660338524875



Documentos
Detalles de producto : M4C454P225B5 45KW 1500RPM 400/690 50HZ IP55 IE4 B5
Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en bastidores de tamaño 132 y superiores.
MOTOR 45KW 1500rpm B5 225M 400/690v-3ph-50Hz IE4 HIERRO FUNDIDO IP55
Cualidades
Hierro fundido, pintura RAL 7031
Aplicaciones
Potencia de rotación
Información técnica
Atributos
| Potencia | 45 kW |
|---|---|
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Material | hierro fundido |
| Altura de eje | 225 mm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie4 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 60 mm |
| Peso | 370 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8774,06 € Sin IVA
/ unidad
10.616,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
