3EL080M2C-PD-A0-C34 11KW 3000RPM 230/400-50 IP55 IE3 B3 <<DESCATALOGADO>>

Motor trifásico de CA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:891428
Rubix:799046423000
EAN:3660338440762
brand logo
Resumen técnico
Potencia1.1 kW
Tensión230/400 V
Velocidad3000 rpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3EL080M2C-PD-A0-C34 11KW 3000RPM 230/400-50 IP55 IE3 B3 <<DESCATALOGADO>>


Motores eléctricos asíncronos de montaje B3, B5 y B14 en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 de 0,75 kW a 90kW. Tensión estándar de 230/ 400v hasta 3 kW, 400 / 690v por encima. Termistor PTC de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 1,1KW 3000rpm B3 80M 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL7031

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia1.1 kW
Tensión230/400 V
Velocidad3000 rpm
Materialaluminio
Altura de eje80 mm
Número de polos2
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje19 mm
Peso11.95 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,24 Sin IVA
/ unidad
302,79 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h