EMMS-ST-87-S-SB-G2

Motor paso a paso

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:EMMS-ST-87-S-SB-G2
Rubix:799269568000
fabricante:1370484
EAN:4052568231460
brand logo
Resumen técnico
Tipomotor paso a paso
Ejecuciónemms-st
Documentos

Detalles de producto : EMMS-ST-87-S-SB-G2


motor paso a paso EMMS-ST-87-S-SB-G2 Sin reductor/con freno. Ángulo por paso en paso completo=1,8 deg, Tolerancia del ángulo por paso=±5%, Velocidad máxima=2130 1/min, Tensión de funcionamiento DC para el freno=24 V, Clase de protección de aislamiento=B
Motor paso a paso EMMS-ST-87-S-SB-G2 1370484

Información técnica


Atributos
Tipomotor paso a paso
Ejecuciónemms-st
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
576,47 Sin IVA
/ unidad
697,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días