MORDAZA SENOID PRECPS-SV TAM. 1 70 MM

Mordaza senoid precPS-SV

Ver información técnica

Referencias

Röhm:370778
Rubix:799298150000
fabricante:370778
brand logo

Detalles de producto : MORDAZA SENOID PRECPS-SV TAM. 1 70 MM


Tornillo de banco de precisión con barra senoidal PS-SV con eje pivotante delante

Características: cuerpo y mordazas de acero de aleación para herramientas, templado y rectificado con la mayor precisión. La mordaza fija es lisa, la mordaza móvil con prisma rectificado en horizontal. La pieza se sujeta y se suelta con husillo roscado. El ajuste angular con un margen de ajuste de 0–46° se realiza con calibres normales según el principio senoidal, los pernos de soporte y apoyo están templados y rectificados con una precisión de 0,001 mm. El dispositivo de sujeción puede ser enclavado en unión positiva en cualquier posición angular.

Escuadrado: 100 mm = 0,005 mm
Paralelismo: 100  mm = 0,002  mm
Desviación del ángulo: en 45° ± 15".

Fórmula para el cálculo del tamaño final x:
x = sin alpha • K (para superficie de apoyo A)
x = sin alpha •K + 1 (para superficie de apoyo B)

Ejemplo:
Buscado: bloque patrón para el ajuste angular de 24° 15' en el tornillo de banco de precisión con barra senoidal PS-SV.
Magnitud conocida: K = 100, sin alpha = 0,4107.
Cálculo: x = 0,4107 •100 = 41,07.
La altura del tamaño deseado es de 41,07 mm.

Aplicación: para una alta precisión de trabajo en el rectificado de máxima precisión, el fresado, la medición, etc. en la construcción de herramientas.
Precision vice PS-SV Sz.1 70mm

Información técnica


Atributos
3115,35 Sin IVA
/ unidad
3769,57 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días