FRM-H-D-MINI

Módulo de ramificación FRM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRM-H-D-MINI
Rubix:798200569000
fabricante:170687
EAN:4052568074425
FRM-H-D-MINI Branching module

Resumen técnico

Tipomódulo de ramificación frm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRM-H-D-MINI


Módulo de ramificación FRM-H-D-MINI Colector neumático con 4 conexiones, posibilidad de fijación de módulos auxiliares, sin placas de conexión roscadas con pasador roscado FRB. Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Módulo de ramificación, Presión de funcionamiento=0,15 - 16 bar, Caudal nominal estándar en dirección de flujo principal 1->2=2000 l/min, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Gases inertes)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x45x50 mm
Peso neto267,06 g
Tipomódulo de ramificación frm
65,21 Sin IVA
/ unidad
78,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días