MLGPM32TF-250Z-B

MLGP-B/F-Z (ø20 a ø32), Cilindro guiado estándar con bloqueo unidireccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MLGPM32TF-250Z-B
Rubix:799236102000
fabricante:MLGPM32TF-250Z-B
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MLGPM32TF-250Z-B


Los cilindros de bloqueo en el extremo de tipo guiado están disponibles con una variedad de métodos y opciones de bloqueo en una dirección o en ambas, según el modelo de cilindro. Es posible realizar paradas de emergencia y paradas intermedias. La posición de bloqueo puede modificarse para adaptarse a la posición de un tope exterior o al espesor de las piezas de trabajo sujetadas.

Cualidades

Con bloqueo. Parada posible en cualquier posición del recorrido. Dirección de bloqueo seleccionable. Compacidad y ligereza. Diámetros: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm). Recorridos desde 20 hasta 350mm (según el diámetro). Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T. Los interruptores automáticos pueden montarse en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
596,45 Sin IVA
/ unidad
721,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días