GN 743-11-M16X1,5-A VISORES DEL NIVEL DE ACEITE
Mirillas de nivel de aceite, Aluminio / Flotador
Ver información técnicaReferencias
Elesa+Ganter:GN 743-11-M16X1,5-A
Rubix:798587280000
fabricante:GN 743-11-M16X1,5-A
EAN:4045525367357

Detalles de producto : GN 743-11-M16X1,5-A VISORES DEL NIVEL DE ACEITE
Los visores de nivel de aceite GN 743 ofrecen un vidrio genuino de gran estabilidad y a prueba de arañazos. El sellado se consigue con una junta tórica en la periferia y no en el borde de la cara del vidrio. Por lo tanto, la estanqueidad no se ve afectada por las presiones axiales. El diámetro exterior de estos visores de nivel de aceite con hexágono empotrado se ha elegido para que coincida con los orificios de montaje para conexiones de tubos según DIN 3852. La junta está alojada en una ranura, por lo que no puede perderse. Además, esta ranura impide que la junta se extruya cuando se aprieta el visor. Los visores de nivel de aceite GN 743 pueden utilizarse en depósitos de aceite presurizados. Las pruebas relativas a la presión máxima están disponibles bajo pedido. Instrucciones de montaje: Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de espesor, utilice una tuerca de fijación GN 543.1.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Ejecución | gn 743 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,53 € Sin IVA
/ unidad
9,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
