Referencias
Festo:DGSS-20-50-E1A
Rubix:799257991000
fabricante:8164084
EAN:4052568620394

Resumen técnico
| Tipo | unidad mini dgss-20-50-e1a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Detalles de producto : DGSS-20-50-E1A
minisled DGSS-20-50-E1A
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad mini dgss-20-50-e1a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Serie | dgss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,76 € Sin IVA
/ unidad
376,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días