Referencias
GISS:899241
Rubix:799329992000
EAN:3660338528736






Documentos
Detalles de producto : BOTA T-39 MINERAL H S3L SR CI HI FO ESD
El calzado MINERAL H combina ligereza y confort gracias a un corte de microfibra transpirable e hidrófuga, complementado con un forro HighDry de secado rápido.
Su suela de PU y caucho nitrilo ofrece una excelente resistencia al deslizamiento, garantizando al mismo tiempo amortiguación y un retorno máximo de energía.
La puntera de fibra de vidrio y la plantilla textil anti-perforación proporcionan una protección fiable sin componentes metálicos, adecuada para entornos exigentes.
Diseñados para resistir al agua, a bajas temperaturas (CI), al calor por contacto (HI), a las grasas, hidrocarburos y productos químicos ligeros, cumplen con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Su suela de PU y caucho nitrilo ofrece una excelente resistencia al deslizamiento, garantizando al mismo tiempo amortiguación y un retorno máximo de energía.
La puntera de fibra de vidrio y la plantilla textil anti-perforación proporcionan una protección fiable sin componentes metálicos, adecuada para entornos exigentes.
Diseñados para resistir al agua, a bajas temperaturas (CI), al calor por contacto (HI), a las grasas, hidrocarburos y productos químicos ligeros, cumplen con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Cualidades
Ultraligera y transpirable
Comodidad extrema
Alta resistencia al deslizamiento
Comodidad extrema
Alta resistencia al deslizamiento
Aplicaciones
Diseñada para entornos húmedos, trabajos industriales, obras exteriores, construcción y trabajos públicos exigentes.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3l sr ci hi fo |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,78 € Sin IVA
/ unidad
103,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39