Referencias
Honeywell:1032176
Rubix:798573072000
EAN:7312550321768


Resumen técnico
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | gris |
| Piezas laterales ajustables | no |
Documentos
Detalles de producto : 1032176 MILLENNIA 2G - MONT.NEGRA - ANTIARAÑAZOS
Millennia 2G IR5 ofrece alta visibilidad y buen contraste en condiciones de baja luz. La montura está formada de policarbonato y cuenta con alta resistencia ante arañazos. No tienen ningún compenente metálico. Marcado de lente 5 1 FT.
Cualidades
Glass with a narrower curve that eliminates gaps and provides better protection. The material of the frame is softer and more flexible for comfort at the temples and ears for use throughout the day.
Aplicaciones
Automotive manufacturer and OEM. Construction and public works energy or electricity. Food industries General industry. Industrial Cleaning Laboratory. Logistics. Maintenance. Offshore medical and pharmaceutical industry. Services Shipbuilding. Telecommunications. Textile industries. Transportation Utilities. Wood industries.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | gris |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,70 € Sin IVA
/ unidad
14,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días