MICROMETRO DIGITAL INTERIORES 3 CONTACTOS 100-125 MM
Micrómetro interior digital de 3 contactos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:892048
Rubix:799047073000
EAN:3660338446481


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 100 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : MICROMETRO DIGITAL INTERIORES 3 CONTACTOS 100-125 MM
MICROMETRO DIGITAL INTERIORES 3 CONTACTOS 100-125 MM
Cualidades
Protección IP65
Aplicaciones
Micrómetro interno digital de 3 puntos
Protección IP65, resistente al agua y al polvo
Gran pantalla LCD con lectura clara
comunicación bidireccional
tope de trinquete, para garantizar una fuerza de medición constante
Para orificios perforados y orificios ciegos
Protección IP65, resistente al agua y al polvo
Gran pantalla LCD con lectura clara
comunicación bidireccional
tope de trinquete, para garantizar una fuerza de medición constante
Para orificios perforados y orificios ciegos
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 100 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 125 mm |
| Graduación | 0.001 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
951,08 € Sin IVA
/ unidad
1150,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días