MICROMETRO DIGITAL INTERIORES 3 CONTACTOS 75-88 MM

Micrómetro interior digital de 3 contactos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:892046
Rubix:799047075000
EAN:3660338446467
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo75 mm
Rango de medición, máximo88 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MICROMETRO DIGITAL INTERIORES 3 CONTACTOS 75-88 MM


MICROMETRO DIGITAL INTERIORES 3 CONTACTOS 75-88 MM

Cualidades

Protección IP65

Aplicaciones

Micrómetro interno digital de 3 puntos
Protección IP65, resistente al agua y al polvo
Gran pantalla LCD con lectura clara
comunicación bidireccional
tope de trinquete, para garantizar una fuerza de medición constante
Para orificios perforados y orificios ciegos

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo75 mm
Rango de medición, máximo88 mm
Graduación0.001 mm
887,25 € Sin IVA
/ unidad
1073,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días