POLY V 3310 (8408) M10

Micro-V M

Ver información técnica

Referencias

Gates:PM8408/10 3310M10 MICROV
Rubix:798606181000
fabricante:946823372
EAN:5414465529146
brand logo

Resumen técnico

Perfilpm
Longitud8408 mm
Número de nervaduras10
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLY V 3310 (8408) M10


Gracias al diseño de sus nervios aplanados, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un rendimiento excelente a mayores velocidades en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas Micro-V® acanaladas de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.

Cualidades

• Funcionamiento extremadamente suave con poco desarrollo de calor.
• Alta transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la alta potencia de transmisión.
• Mejor rendimiento con poleas locas externas.
Transmisión más compacta. • menos sensible a residuos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpm
Longitud8408 mm
Número de nervaduras10
Designación de la correra10 pm 8408
1746,61 € Sin IVA
/ unidad
2113,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días