Referencias
Gates:PM4648/20 1830M20 MICROV
Rubix:799176613000
fabricante:946823272
EAN:5414465528804

Detalles de producto : POLYV 4648 (1830) M20
Gracias al diseño de sus nervios aplanados, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un rendimiento excelente a mayores velocidades en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas Micro-V® acanaladas de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.
Cualidades
• Funcionamiento extremadamente suave con poco desarrollo de calor.
• Alta transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la alta potencia de transmisión.
• Mejor rendimiento con poleas locas externas.
Transmisión más compacta. • menos sensible a residuos de material en las ranuras.
• Alta transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la alta potencia de transmisión.
• Mejor rendimiento con poleas locas externas.
Transmisión más compacta. • menos sensible a residuos de material en las ranuras.
Información técnica
Atributos
| Perfil | pm |
|---|---|
| Longitud | 4648 mm |
| Número de nervaduras | 20 |
| Designación de la correra | 20 pm 4648 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1963,01 € Sin IVA
/ unidad
2375,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días