Referencias
SMC:AMD20-F01C-D
Rubix:799242827000
fabricante:AMD20-F01C-D

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : AMD20-F01C-D
Cualidades
Space-saving design, Labor-saving in piping.
Lightweight.
Port size: 1, 1 1/2, 2.
Threads: Rc, G, NPT.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tipo | mikroseparator mgły |
| Material | die-cast aluminium |
| Tasa de flujo volumétrico | 300 l/min |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,51 € Sin IVA
/ unidad
103,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días