Referencias
SMC:AMD40-F04-D
Rubix:799245368000
fabricante:AMD40-F04-D

Resumen técnico
| Material | polycarbonate (bowl) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 in |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : AMD40-F04-D
Cualidades
Modular style micro-mist separator compliant with ISO 8573
Nominal filtration rating 0.01 µm
Connection size 1/8 to 1/2
Maximum flow rate up to 1500 l/min (ANR)
Transparent bowl guard.
Información técnica
Atributos
| Material | polycarbonate (bowl) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 in |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tamaño de cuerpo | 40 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 1500 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,90 € Sin IVA
/ unidad
160,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días