0-35-229 PLASTIC FOLDING RULE 2M

Metro Plegable de Fibra de Vidrio 2m

Ver información técnica

Referencias

Stanley:0-35-229
Rubix:798223282000
EAN:3253560352295
brand logo

Resumen técnico

Materialfibra de vidrio
Longitud2 m
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0-35-229 PLASTIC FOLDING RULE 2M


Descripción Metro plegable de ABS y fibra de vidrio (11%). Dilatación 5 x 10 -5 mm. 10 Brazos. 2 Medidas disponibles: 1 m y 2 m. Remaches huecos. Doble muelle en cada junta. Graduación en profundidad.Homologación EEC.
Metro Plegable de Fibra de Vidrio 2m

Cualidades

Regla plegable de fibra de vidrio
Grabado profundo
Cifras decimales rojas
Remaches huecos y resortes dobles

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)20x40x250 mm
Peso con embalaje146 g
Materialfibra de vidrio
Longitud2 m
Anchura16 mm
Colorblanco
8,29 € Sin IVA
/ unidad
10,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 5 ) días