Referencias

SMC:MXP8-20C
Rubix:799255034000
SMC SLIDE TABLE MXP8-20C

Resumen técnico

Tipoair slide table smc mxp8-20c
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXP8-20C


El MXP es ideal para aplicaciones que requieren movimiento de alta precisión en situaciones de recorrido corto. La mesa deslizante de precisión tiene una guía mecanizada con tolerancias muy ajustadas que funciona en conjunto con rodamientos de bolas recirculantes de alta precisión. Este deslizador es capaz de alcanzar un paralelismo dentro de 0.02mm y una precisión de no rotación tan baja como 0.03 grados. Dos de las superficies de montaje permiten sujetar la pieza a una tolerancia de +/-0.05mm más la tolerancia de la pieza de trabajo. La corredera contiene dos pistones que funcionan de forma independiente para suministrar el movimiento del actuador.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)101x32x18 mm
Peso neto213 g
Tipoair slide table smc mxp8-20c
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño8
Seriemxp
318,78 € Sin IVA
/ unidad
385,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días