900M/R55-REPUSTO PARA 900M/55
Mecanismo giratorio de trinquetes para art. 900M/55
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:900M/R55
Rubix:798162964000
fabricante:009000888
EAN:8014230378947

Detalles de producto : 900M/R55-REPUSTO PARA 900M/55
Mecanismo giratorio de trinquetes para art. 900M/55
Cualidades
Mecanismo giratorio de trinquetes para art. 900M/55
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,94 € Sin IVA
/ unidad
21,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
