728/25-ARTICULACION DE IMPACTO 3/4
articulación de impacto con cuadrado macho y hembra 3/4”
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:728/25
Rubix:798165068000
fabricante:007280830
EAN:8014230029894

Documentos
Detalles de producto : 728/25-ARTICULACION DE IMPACTO 3/4
articulación de impacto con cuadrado macho y hembra 3/4”
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 713 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,23 € Sin IVA
/ unidad
111,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
