Referencias
Mecaline:22210KC3
Rubix:798726875000
EAN:3660338135163


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 22210.CC.K.C3W33
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 0.63 kg |
| Velocidad de referencia | 7000 rpm |
| Velocidad límite | 9500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 108000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 104000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,79 € Sin IVA
/ unidad
221,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días