BOTA T-46 LINZOR NEGRO S3 SRC

Zapato LINZOR S3 SRC ESD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:880797
Rubix:798764192000
EAN:3660338343001
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato46
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-46 LINZOR NEGRO S3 SRC


Zapato de alta seguridad. Caña de Putek® muy resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable. Forro transpirable alveolado de nido de abeja. Limpieza ergonómica. Punta de seguridad de 200 julios de aluminio, ligera y ancha. Inserto antiperforación compuesto, ligero, flexible y amagnético. Suela de PU2D blanda + Infinergy de BASF. Suela de repuesto de PU compacta, antiabrasión, resistente a hidrocarburos, antideslizante y antiestática.Peso: 557 g*VENTAJASEfecto antifatiga instantáneo y comodidad continua durante todo el día.Gran ligereza y libertad de movimiento. Disminución de los trastornos musculoesqueléticos.

Cualidades

• Instant anti-fatigue effect and continuous comfort all day long
• Very light and good freedom of movement
• Reduction in musculoskeletal issues
• Number one in ergonomic cleanliness
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato46
Cañaalta
Colornegro
Material Principalputek
ESDsi
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
121,36 € Sin IVA
/ unidad
146,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

EU Talla del zapato

46