3625YL-22 REPUESTO CABEZA MARTILLO POLYFLEX 22
Martillo Polyflex 3625YL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:3625YL-22
Rubix:798781076000
EAN:7314151074159

Documentos
Detalles de producto : 3625YL-22 REPUESTO CABEZA MARTILLO POLYFLEX 22
Para trabajos pesados en el montaje, para demolición, para trabajos de chapa, etc. Tapones de plástico amarillos de poliuretano (Desmopan, marca registrada de Bayer AG). Sección central fabricada de hierro fundido maleable. Mango de madera. Extremadamente resistente al desgaste, con un alto límite de rotura y de tracción. No produce astillado en bordes afilados. Acabado más duro en comparación con mazos de nylon similares. Resistente a prácticamente todos los aceites, grasas y disolventes 3625YL = Tapones de repuesto de plástico, por par.
Cualidades
•Suitable for Polyflex 3625Y
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Material | polyflex plastic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,29 € Sin IVA
/ unidad
18,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
