8582930 600 H-200 - MARTILLO DE MONTADOR ROTBAND-PLUS 200 G
Martillo de ingeniero Rotband-Plus Hickory 600 H
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:600 H-200
Rubix:798178317000
fabricante:8582930
EAN:4010883858298

Documentos
Detalles de producto : 8582930 600 H-200 - MARTILLO DE MONTADOR ROTBAND-PLUS 200 G
Engineers' hammer ROTBAND-PLUS 200 g Forged hammer head DIN 1041 With contoured ash (E 600 E) or hickory (E 600 H) handle DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve The tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and the handle into one unit ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio
Cualidades
•Cabeza forjada DIN 1041
Con mango contorneado de fresno (No. E 600 E) o hickory (No. E 600 H) según DIN 5111, adicionalmente perfilado con una larga funda protectora de acero endurecido para el mango
La funda, el cuello cónico, la placa de fijación y el tornillo para madera unen la cabeza del martillo y el mango de madera en una sola unidad
Unión de mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad en el trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio
Con mango contorneado de fresno (No. E 600 E) o hickory (No. E 600 H) según DIN 5111, adicionalmente perfilado con una larga funda protectora de acero endurecido para el mango
La funda, el cuello cónico, la placa de fijación y el tornillo para madera unen la cabeza del martillo y el mango de madera en una sola unidad
Unión de mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad en el trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 325 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de ingeniero |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 325 g |
| Mango | hickory wood |
| Material | hickory wood (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,98 € Sin IVA
/ unidad
24,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días