864146 MANGUITO REPARACION 65X72,4X20X23 INOX
Manguitos de reparación
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:864146
Rubix:798748244000
EAN:3660338186042




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Anchura de brida | 72.4 mm |
| Material | acero inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : 864146 MANGUITO REPARACION 65X72,4X20X23 INOX
Estos manguitos de reparación están destinados a reparar ejes..
Contiene un manguito metálico y su casquillo de fijación..
Siga atentamente las instrucciones de la caja.
Contiene un manguito metálico y su casquillo de fijación..
Siga atentamente las instrucciones de la caja.
Cualidades
Acero inoxidable muy fino con excelente estado de la superficie, diseñado para aceptar el anillo de estanqueidad
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Anchura de brida | 72.4 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Longitud mínima | 23 mm |
| Longitud máxima | 65.08 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,52 € Sin IVA
/ unidad
73,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días