Referencias
Mecaline:864137
EAN:3660338185953



Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura de brida | 54 mm |
| Material | acero inoxidable |
Documentos
Detalles de producto :
Estos manguitos de reparación están destinados a reparar ejes..
Contiene un manguito metálico y su casquillo de fijación..
Siga atentamente las instrucciones de la caja.
Contiene un manguito metálico y su casquillo de fijación..
Siga atentamente las instrucciones de la caja.
Cualidades
Acero inoxidable muy fino con excelente estado de la superficie, diseñado para aceptar el anillo de estanqueidad
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura de brida | 54 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Longitud mínima | 20.3 mm |
| Longitud máxima | 45.08 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs