Referencias
SKF:99196
Rubix:000099196010
fabricante:504133
EAN:0085311041706


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura de brida | 14 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : 99196
Manguito de reparación de ejes manguito de reparación de ejes, Speedi-Sleeve
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura de brida | 14 mm |
| Material | acero |
| Longitud mínima | 49.911 mm |
| Longitud máxima | 50.063 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,71 € Sin IVA
/ unidad
49,26 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h