Referencias
Dichtomatik:67176693
Rubix:799072792000
fabricante:67176693


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura de brida | 90 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : WSH 80,0X 90,0X 24,0 NG304
Para eje de manguito
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 162 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Anchura de brida | 90 mm |
| Material | acero |
| Longitud mínima | 21 mm |
| Longitud máxima | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,82 € Sin IVA
/ unidad
61,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días