Referencias
SKF:99134
Rubix:799165654000
fabricante:504178
EAN:0085311902632


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34 mm |
|---|---|
| Anchura de brida | 12.7 mm |
| Material | acero resistente a la corrosión |
Detalles de producto : 99134
Manguito de reparación de ejes manguito de reparación de ejes, Speedi-Sleeve
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 34 mm |
| Anchura de brida | 12.7 mm |
| Material | acero resistente a la corrosión |
| Longitud mínima | 34.56 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,87 € Sin IVA
/ unidad
45,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días