Referencias
Dichtomatik:67176666
Rubix:799072788000
fabricante:67176666


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura de brida | 53 mm |
| Material | acero |
Documentos
Detalles de producto : WSH 45,0X 53,0X 17,0 NG304
Para eje de manguito
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Anchura de brida | 53 mm |
| Material | acero |
| Longitud mínima | 14 mm |
| Longitud máxima | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,70 € Sin IVA
/ unidad
45,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días