H 310 C

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica
Referencias
SKF:H 310 C
Rubix:798793902000
fabricante:8226
EAN:7316570169188
SKF ADAPTER SLEEVE H 310 C
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Rosca machom50x1,5
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 310 C


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB ..C.

Cualidades

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x74x74 mm
Peso neto262,8 g
Diámetro interior45 mm
Rosca machom50x1,5
Anchura42 mm
Diámetro exterior74 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días