Referencias
Festo:PEN-4X0,75-SI-500
Rubix:798204419000
fabricante:551450
EAN:4052568017859

Documentos
Detalles de producto : PEN-4X0,75-SI-500
Manguera de plástico PEN-4X0,75-SI-500 calibrada externamente, para racores de inserción QS, racores roscados CN y CK, polietileno (no permitido en la producción de alimentos). Diámetro exterior=4 mm, radio de curvatura relevante para el caudal=20 mm, diámetro interior=2,7 mm, radio de curvatura mínimo=10 mm, presión de trabajo dependiente de la temperatura=-0,95 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 2.7 mm |
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | plata |
| Material | polietileno (pe) |
| Longitud del rollo | 500 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,29 € Sin IVA
/ unidad
0,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días