A.300PA MANGO

Mango con trinquete para destornilladores dinamométricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:A.300PA
Rubix:798529041000
EAN:3148510012490
brand logo

Resumen técnico

Tipomango de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : A.300PA MANGO


• Mango con trinquete adaptable: procura una mayor potencia de apriete para los apriete repetitivos, o de par elevado. • Para destornilladores dinamométricos de capacidad 0,50 --> 10 N.m. • Par máx.: 30 N.m. Peso: 85 g.
MANGO CON TRINQUETE PARA DESTORNILLADOR

Información técnica


Atributos
Peso neto85 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)100x45x35 mm
Peso con embalaje85 g
Tipomango de trinquete
52,90 € Sin IVA
/ unidad
64,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días