Referencias
Facom:S.228
Rubix:798527453000
EAN:3148510579900



Detalles de producto : S.228 PROLONGADOR 1/2''
• La articulación transmite pares elevados y garantiza la sujeción del vaso en posición (frenado mediante muelle). • Gracias a su longitud y a un ángulo de trabajo de hasta 65°, esta llave puede actuar sobre las tuercas poco accesibles. • Equipado con un mango en T, deslizante que permite una posición en T o en L para mayor potencia. • Presentación: cromado, brillante.
MANGO 1/2 A CARDAN L.700MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1195 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 705x30x30 mm |
| Peso con embalaje | 1208 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 700 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,50 € Sin IVA
/ unidad
117,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días