Referencias
Facom:J.121AVSE
Rubix:798528244000
EAN:3148510285818

Detalles de producto : J.121AVSE MANGO
• Mango con cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.
• Sujeción de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte (16 N).
.• Aislamiento del mango con código color "seguridad".
• Dimensiones: 205 x 165 x 35 mm.
Peso: 380 g.
MANGO 3/8 AISLADO 1000V
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 394 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 212x156x18 mm |
| Peso con embalaje | 394 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 205 mm |
| Acabado | aislado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,62 € Sin IVA
/ unidad
76,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
