6144910 1997 - MANGO ARTICULADO 1/2p 381 MM
Mango con articulación de rodilla-1997
Ver información técnicaReferencias
Gedore:1997
Rubix:798174146000
fabricante:6144910
EAN:4010886614495

Detalles de producto : 6144910 1997 - MANGO ARTICULADO 1/2p 381 MM
Mango articulado 1/2"
Características: DIN 3122 F12,5 – ISO 3315, de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con bola de retención, rectificado y cromado. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
Características: DIN 3122 F12,5 – ISO 3315, de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con bola de retención, rectificado y cromado. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
Mango giratorio 1/2" 381 mm según DIN 3122, ISO 3315 Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar Para vasos manuales con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, pulido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 593 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 381 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,59 € Sin IVA
/ unidad
70,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días