Referencias
Gedore:2098
Rubix:798183018000
fabricante:6171480
EAN:4010886617144

Detalles de producto : 6171480 2098 - MANGO PARA VASOS 1/4p
Mango cuadrado 1/4"
Características: DIN 3122 E 6,3 –ISO 3315, con bola de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado. Mangos con fundas de plástico.
Características: DIN 3122 E 6,3 –ISO 3315, con bola de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado. Mangos con fundas de plástico.
Mango de accionamiento 1/4" según DIN 3122, ISO 3315 Para llaves de vaso manuales con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 140 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días