Referencias
Elesa+Ganter:41541
Rubix:799018411000
EAN:08055007103454


Resumen técnico
| Diámetro del alambre | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | tecnopolímero |
| Longitud | 73 mm |
Documentos
Detalles de producto : MR.63 P-M8X40-C9
Cualidades
-Especialmente adecuado cuando el ángulo de giro de la palanca es limitado por falta de espacio
Se puede atornillar rápidamente durante el montaje mediante atornilladores eléctricos o neumáticos con sistema de par de apriete controlado
Se puede atornillar rápidamente durante el montaje mediante atornilladores eléctricos o neumáticos con sistema de par de apriete controlado
Información técnica
Atributos
| Diámetro del alambre | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | tecnopolímero |
| Longitud | 73 mm |
| Altura | 43 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,16 € Sin IVA
/ unidad
5,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días