GN 300-63-M8-25-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA EXTERNA
Mango ajustable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Elesa+Ganter:GN 300-63-M8-25-SW
Rubix:798585878000
fabricante:100407320
EAN:4045525150379



Documentos
Detalles de producto : GN 300-63-M8-25-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA EXTERNA
Especialmente adecuado cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por falta de espacio.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 86 g |
|---|---|
| Longitud | 63 mm |
| Material/acabado | acero |
| Diámetro | 17.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,85 € Sin IVA
/ unidad
5,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
