Referencias
Facom:M.120A
Rubix:798528024000
EAN:3148516618610



Detalles de producto : M.120A MANGO CORREDIZO
• Un freno alojado en la cabeza del mango mantiene el vástago deslizante en posición de llave en forma de T o de L.
• Equipado con un sistema de bloqueo mediante dedo.
• Presentación: cromada satinada.
MANGO CORREDIZO 1
Cualidades
A brake housed in the handle head keeps the sliding rod which can make a T-or L-wrench.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2435 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 502x80x25 mm |
| Peso con embalaje | 2434 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1'' '' |
| Longitud | 500 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,24 € Sin IVA
/ unidad
121,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días