BOTA T-36 78345 BLACK, MAGNI EVO WNTR TALL

Magni Evolution Bota de Invierno Alta Boa S7L HT

Ver información técnica

Referencias

Helly Hansen:78345_994-36
Rubix:799221658000
EAN:7040058775928
brand logo

Resumen técnico

Colornegro
EU Talla del zapato36
Material Principalpoliuretano
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-36 78345 BLACK, MAGNI EVO WNTR TALL


Magni Evolution mejora lo mejor aún más con la última entresuela HH DUAL-STRIDE Technology que ofrece la combinación óptima de amortiguación, estabilidad y retorno de energía. Nuestra goma HellyGrip XRC proporciona agarre hasta -30 C. La parte superior está diseñada con un ajuste ergonómico que se amolda a su pie y proporciona comodidad durante todo el día, mientras que la membrana impermeable y transpirable HellyTech le mantiene seco y protegido. 600g de Primaloft Gold Insulation proporciona el máximo calor y el forro Dri-Blaze captura de forma natural el calor corporal para mayor calidez mientras gestiona la humedad.

Membrana impermeable HellyTech.
Dri Blaze.
Forro para mayor calidez y comodidad.
Aislamiento Primaloft - 600g.
Parachoques moldeado de TPU en la puntera.
Refuerzo de talón moldeado.
Detalles reflectantes.
BOA Fit System – M4.
Asymetrical Eyestay que se amolda a su pie para un ajuste ergonómico.
Puntera de seguridad compuesta.
Protección contra la penetración de clavos sin metal.
Ajuste ancho.

Información técnica


Atributos
Colornegro
EU Talla del zapato36
Material Principalpoliuretano
Materialcompuesto / driblaze / hellytech / poliuretano / primaloft
243,00 € Sin IVA
/ unidad
294,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

36