BOTA T-44 1228W S3+SRC+CI+HRO+HI+WG

JALAS® 1228W S3 SRC HRO HI WG

Ver información técnica

Referencias

Jalas:1228W-44
Rubix:798910867000
EAN:6408487523939
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato44
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-44 1228W S3+SRC+CI+HRO+HI+WG


Zapato de seguridad, inserto de acero antiperforación, puntera de material compuesto, entresuela de PU, suela de caucho, parte superior de cuero recubierto de PU

Cualidades

ProNose toe reinforcement, KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit), Heat-resistant upper, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Padded boot shaft, Ventilating insole, BOA® Fit System, Water repellent
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato44
Material Principalcuero
Materialcuero recubierto de pu
186,05 € Sin IVA
/ unidad
225,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

44