MAZO 1KG 260MM MANGO FV ANTIDEFLAGRANTE

Maceta antichispa mango fv

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:846211
Rubix:798960665000
EAN:3660338084331
NON SPARKING FIBERGLASS HANDLE CLUB HAMMER Length mm 260

Resumen técnico

Longitud260 mm
Peso1000 g
Materialbronce al aluminio
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MAZO 1KG 260MM MANGO FV ANTIDEFLAGRANTE


Mango 10 veces más resistente que un mango de madera y 3 veces más resistente que uno de acero.
Aluminio bronce.
El mango de fibra de vidrio ROEBUCK está fabricado con arreglo a un proceso de extrusión continuo denominado "TCP". Pasa por un horno microondas de alta frecuencia para su endurecimiento.
Antiestático. Material autoextinguible y resistente al calor elevado (140°). Cabezal sellado en el mango con una resina de 2 componentes.
Resiste a una tracción de arrancamiento de más de 1800 kg.
No conductor, mínimo hasta 36 000 V
Insensible a las variaciones de temperatura (no conductor del frío).
Insensible a la humedad.
Sin transmisión de vibración al brazo del usuario.
Empuñadura ergonómica.
Fabricada en Alemania.

Información técnica


Atributos
Longitud260 mm
Peso1000 g
Materialbronce al aluminio
Mangofibra de vidrio
180,04 € Sin IVA
/ unidad
217,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días