LVA61-10F-C

LVA, válvula química de alta pureza, accionada por aire, puertos roscados, tipo simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:LVA61-10F-C
Rubix:799241401000
fabricante:LVA61-10F-C
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula química de alta pureza
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LVA61-10F-C


Válvula de alta pureza para líquidos químicos, accionada por aire. Líquidos aplicables: líquidos químicos (acetona, alcohol isopropílico, ácido sulfúrico, agua desionizada...) Altos caudales hasta 113 l/min. Diámetro de la abertura: 2 a 22 mm. Tamaño de conexión: 1/8 a 1. Material de la carcasa: PFA, acero inoxidable o PPS. Opciones: con regulación del caudal, con indicador, con bypass, resistente a alta contrapresión (0,5 MPa), tipo de bajo golpe de ariete, las piezas de la carcasa que están en contacto con el fluido son equivalentes a la calidad EP.

Cualidades

Válvula química de alta pureza, tipo simple. Puertos roscados, tipo accionado por aire. Presión de trabajo: 0,3 ~ 0,5 MPa. Temperatura del fluido: 0 a 100 °C. Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula química de alta pureza
Número de puertos2
Presión de servicio máx.4 bar
Tasa de flujo volumétrico113 l/min
Rango de presióna→b: -0,94 - 4; b→a: -0,94 - 1
Presión de servicio mín.-0.94 bar
Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
695,31 € Sin IVA
/ unidad
841,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días