Referencias
Loctite:271
Rubix:798092083000
fabricante:542680
Documentos
Detalles de producto : 272 BOTELLA 50 ML (542680)
LOCTITE® 272 es un fijador de roscas rojo, de alta resistencia y viscosidad media, en base metacrilato. Con un tiempo de fijación de 10 minutos en acero, 5 minutos en latón y 15 minutos en acero inoxidable, es ideal para aplicaciones donde hay que evitar la migración de adhesivo. Puede tolerar ligeras contaminaciones de aceites industriales. Adecuado para todo tipo de conexiones roscadas de metal. Par de rotura en tornillería de M10: 23 Nm.
Fijador de roscas en base metacrilato, de color rojo, alta resistencia, viscosidad media, y alta resistencia térmica.
Cualidades
- Viscosidad media
- Par de rotura en tornillería de M10: 23 Nm
- Alta resistencia térmica
- Resiste las vibraciones
- Alta resistencia
- Sella roscas, permite realizar agujeros pasantes
Aplicaciones
Fijador de roscas en base metacrilato, de color rojo, alta resistencia, viscosidad media, y alta resistencia térmica.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 28.575 mm |
|---|---|
| Longitud | 58740 m |
| Color | rojo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,25 € Sin IVA
/ unidad
60,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
