Referencias
Bosch:2608584799
Rubix:798320600000
EAN:3165140376204

Detalles de producto : 2608584799 SHEETMETAL HOLESAW 60
La sierra de corona Special for Sheet Metal ofrece durabilidad en el corte de agujeros en metal. Esta sierra de corona, hecha de HSS (acero de alta velocidad) y bimetálica, contiene una aleación del 8% de cobalto, lo que reduce los riesgos de rotura de los dientes y ofrece resistencia extrema y mayor durabilidad del producto. La configuración de los dientes en la tira de dientes variable es ideal para serrar material fino con un desgaste reducido de la arista de corte. Además, la función de tope de profundidad evita roturas y protege la superficie de trabajo. Use esta sierra de corona para cortar láminas metálicas con un grosor de menos de 5 mm, como acero templado y acero inoxidable. La sierra de corona Special for Sheet Metal ofrece el exclusivo adaptador Power-Change de Bosch: el sistema de cambio más rápido del mercado. Permite bloquear y desbloquear la sierra de corona y las brocas centradoras en un clic.
Sierra de corona Sheet Metal 60 mm, 2 3/8"
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 155x105x40 mm |
| Peso con embalaje | 205 g |
| Diámetro | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,09 € Sin IVA
/ unidad
32,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
